text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TH Bits Phillips, PH 3 x 25 mm


Artikelnummer 9W647410
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.03
HS- en goederencode
Model 851/1 TH
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9W647410
EAN 4013288013569
UBB 500643376659
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056625001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.