text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TH Bits Phillips, PH 1 x 25 mm


Artikelnummer 9X001209
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3.4
HS- en goederencode
Model 851/1 TH
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9X001209
EAN 4013288013545
UBB 500643376246
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056605001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.