text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mm


Artikelnummer 1O004429
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.68
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.68
HS- en goederencode
Model 851/1 RZ

Artikelnummers

Artikelnummer 1O004429
EAN 4013288032799
UBB 500643375826
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135009001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.