text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RH Bits Phillips, PH 2 x 25 mm


Artikelnummer 8Q241529
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.6
HS- en goederencode
Model 851/1 RH

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q241529
EAN 4013288107176
UBB 500643375669
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05346281001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.