text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Bits Phillips, PH 00 x 25 x 2 mm


High quality bits for Phillips screws, optimised for Asian PH screws. Similar to Camera screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2N863114
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 00
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 00
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.24
HS- en goederencode
Model 851/1 J

Omschrijving

High quality bits for Phillips screws, optimised for Asian PH screws. Similar to Camera screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135040001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.