text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB Impaktor Bits Phillips, PH 2 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. De Impaktor-technologie biedt zelfs onder extreme omstandigheden een bovengemiddelde gebruiksduur. Verbeterde wrijvingsbestendigheid, dankzij de ruwe diamantdeeltjescoating op de freespunt, voorkomt dat er uit de schroefkop glijdt. Bijzonder geschikt voor gebruik met gebruikelijke slagschroeven. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0S873712
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Model 851/1 IMP DC

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. De Impaktor-technologie biedt zelfs onder extreme omstandigheden een bovengemiddelde gebruiksduur. Verbeterde wrijvingsbestendigheid, dankzij de ruwe diamantdeeltjescoating op de freespunt, voorkomt dat er uit de schroefkop glijdt. Bijzonder geschikt voor gebruik met gebruikelijke slagschroeven. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0S873712
EAN 4013288158369
UBB 500643374266
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073916001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.