text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BTZ Bits Phillips, PH 3 x 25 mm


Premium bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8O767770
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.93
HS- en goederencode
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Premium bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8O767770
EAN 4013288034472
UBB 500643373433
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05056424001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.