text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BTZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mm


Premium bits voor kruisschroeven met torsiezone waarin kinetische energie wordt afgevoerd tijdens piekbelastingen. Dit verlengt de productlevensduur aanzienlijk. Stevig, voor universeel gebruik. 1/4" zeshoekig, geschikt voor het vasthouden van gereedschap volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0B266397
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.4
HS- en goederencode
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Premium bits voor kruisschroeven met torsiezone waarin kinetische energie wordt afgevoerd tijdens piekbelastingen. Dit verlengt de productlevensduur aanzienlijk. Stevig, voor universeel gebruik. 1/4" zeshoekig, geschikt voor het vasthouden van gereedschap volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0B266397
EAN 4013288034465
UBB 500643373276
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056422001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.