text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BTH Bits Phillips, PH 3 x 25 mm


Hoogwaardige BiTorsion-bits voor Phillips-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 3V458932
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.9
HS- en goederencode
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige BiTorsion-bits voor Phillips-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3V458932
EAN 4013288034267
UBB 500643372856
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05056414001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.