text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BTH Bits Phillips, PH 1 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 5T383706
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3.4
HS- en goederencode
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05056410001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.