text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm


Artikelnummer 7J378253
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 1
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aansluitmaat (mm) 4
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Model 851/1 BDC SB

Artikelnummers

Artikelnummer 7J378253
EAN 4013288029348
UBB 500643372021
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073334001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.