text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 1 x 25 mm


Artikelnummer 4P613147
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode
Model 851/1 BDC SB

Artikelnummers

Artikelnummer 4P613147
EAN 4013288029324
UBB 500643371601
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073332001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.