text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BDC Bits Phillips, PH 2 x 25 mm


Artikelnummer 81476.002.025
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81476.002.025
EAN 4013288033987
UBB 240232993321
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056402001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.