text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Bits Phillips, PH 3 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. Extra hard ontwerp. Geprofileerde versie. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2C197470
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.35
HS- en goederencode
Model 851/4 A

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor kruisschroeven. Extra hard ontwerp. Geprofileerde versie. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C197470
EAN 4013288099990
UBB 500643370207
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134921001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.