text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Bits Phillips, PH 2 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 3W584987
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.7
HS- en goederencode
Model 851/4 A

Omschrijving

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W584987
EAN 4013288099983
UBB 500643370041
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134920001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.