text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Bits Phillips, PH 1 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8N420425
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.7
HS- en goederencode
Model 851/4 A

Omschrijving

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N420425
EAN 4013288099976
UBB 500643369803
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134919001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.