text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 846/8 Verzinkboor bit-set, 8-delig


8-delige kegelverzink-bit-set in stevige kunststof box voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. Met hoogwaardige, ergonomische bit-handhouder voorzien van magneet. De kop met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2T423146
Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 6
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Aantal verzinkboren 8
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 383
HS- en goederencode
Model 846/8
Type Countersink Bit Set

Omschrijving

8-delige kegelverzink-bit-set in stevige kunststof box voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. Met hoogwaardige, ergonomische bit-handhouder voorzien van magneet. De kop met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104650001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.