text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 844 Machinetap-Bit, 5 mm x 36 mm x M 5


Hoogwaardig voortap-draadsnij-bit van Wera. Voor het snijden van metrische draad. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 3Y616750
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12.5
Totale lengte (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12.5
Totale lengte (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12.5
Draadmaat 5
Draadmaat (inch) Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 12.05
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardig voortap-draadsnij-bit van Wera. Voor het snijden van metrische draad. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y616750
EAN 4013288117595
UBB 500643627887
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05104668001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.