text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 844/7 draadsnij-bitset, 8-delig


• 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universele Bithouder: 1/4" x 50 mm • 6x 844 Single Tap Bits: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10 • 1x 9499 vouwzak voor 844/7 tap bit set, zonder gereedschap: 90 x 115 mm 7-delig tapbit geplaatst in een robuust 9499 vouwzakje. Voor het snijden van metrische schroefdraad. De zeshoekige as van de bits zorgt voor een zeer goede vermogensoverdracht. De korrelige materiaalelasticiteit zorgt voor een lange levensduur van de span. Perfecte chipverwijdering en een laag risico op kantelen. De Rapidaptor zorgt voor bliksemsnelle bitwisselingen zonder extra gereedschap. 1/4" zeshoekig, geschikt om gereedschap vast te houden volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 1M904641
Verpakking Zak
Aantal delen 7
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 177
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aantal delen 7
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 177
HS- en goederencode

Omschrijving

• 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universele Bithouder: 1/4" x 50 mm • 6x 844 Single Tap Bits: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10 • 1x 9499 vouwzak voor 844/7 tap bit set, zonder gereedschap: 90 x 115 mm 7-delig tapbit geplaatst in een robuust 9499 vouwzakje. Voor het snijden van metrische schroefdraad. De zeshoekige as van de bits zorgt voor een zeer goede vermogensoverdracht. De korrelige materiaalelasticiteit zorgt voor een lange levensduur van de span. Perfecte chipverwijdering en een laag risico op kantelen. De Rapidaptor zorgt voor bliksemsnelle bitwisselingen zonder extra gereedschap. 1/4" zeshoekig, geschikt om gereedschap vast te houden volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M904641
EAN 4013288233042
UBB 500731004684
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05104754001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.