text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Zeskant Bits Kogelkop, 7/64" x 89 mm


Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6A285796
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 842/4

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6A285796
EAN 4013288156594
UBB 500643368409
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05380125001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.