text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Zeskant Bits Kogelkop, 4 x 89 mm


Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 7S901746
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 21.3
HS- en goederencode
Model 842/4

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7S901746
EAN 4013288155948
UBB 500643367666
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059681001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.