text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Zeskant Bits Kogelkop, 3/32" x 89 mm


Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9Z475143
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 842/4

Beschreibung

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z475143
EAN 4013288156587
UBB 500643368243
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05380124001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.