text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 842/4 Zeskant Bits Kogelkop, 1/8" x 89 mm


Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 3P812332
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 842/4

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P812332
EAN 4013288156600
UBB 500643368656
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05380126001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.