text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop, 5 x 25 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschaptas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om "om de hoek" te schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81465.050.025
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschaptas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om "om de hoek" te schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81465.050.025
EAN 4013288013187
UBB 240232960643
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056356001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.