text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Zeskant Bits, 2 x 44 mm


Artikelnummer 2G793513
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Model 840/9 C

Artikelnummers

Artikelnummer 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135269001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.