text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Zeskant Bits, 1.5 x 44 mm


Harde bits voor zeshoekige dopschroeven. Worden geleverd met een Hex-Plus profiel dat voorkomt dat de schroefkop afrondt. Aandrijving: 4 mm halfmoon voor directe aansluiting van elektrisch gereedschap.

Artikelnummer 2D610321
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1.5
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Model 840/9 C

Omschrijving

Harde bits voor zeshoekige dopschroeven. Worden geleverd met een Hex-Plus profiel dat voorkomt dat de schroefkop afrondt. Aandrijving: 4 mm halfmoon voor directe aansluiting van elektrisch gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D610321
EAN 4013288168306
UBB 500643599094
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135268001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.