text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Zeskant Bits, 5 x 152 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 1C551997
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C551997
EAN 4013288122971
UBB 500643358269
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059635001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.