text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 840/4 Z Zeskant Bits, 3/16" x 152 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2T074571
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T074571
EAN 4013288156846
UBB 500643363038
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05380048001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.