text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Zeskant Bits, 1/4" x 50 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 3U724941
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3U724941
EAN 4013288095589
UBB 500643363863
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135099001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.