text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB Bits, 6 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 2S496019
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode

Omschrijving

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2S496019
EAN 4013288213822
UBB 500711186451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136304001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.