text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Zeskant Bits, 1.5 x 25 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81254.000.015
EAN 4013288012623
UBB 425232905512
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056303001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.