text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Set SB, 3-delig


Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven in handige 3-pack. Voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 7R463551
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 3
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 3
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven in handige 3-pack. Voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R463551
EAN 4013288029614
UBB 500643558652
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073344001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.