text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Impaktor Zeskant Bits, 4 x 25 mm


Hoogwaardige Impaktor bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 0M616230
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 840/1 IMP DC

Omschrijving

Hoogwaardige Impaktor bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M616230
EAN 4013288158338
UBB 500643345894
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073904001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.