text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 840/1 BTZ Zeskant Bits, 6 x 25 mm


BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8P393601
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6.3
HS- en goederencode
Model 840/1 BTZ

Omschrijving

BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P393601
EAN 4013288182487
UBB 500643344806
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056687001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.