text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Zeskant Bits, 5 x 25 mm


840/1 BTZ Zeskant Bits, 5 x 25 mmBiTorsion bits voor zeskantschroeven met elastische torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Met zachte BiTorsion zone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1F098269
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 840/1 BTZ

Omschrijving

840/1 BTZ Zeskant Bits, 5 x 25 mmBiTorsion bits voor zeskantschroeven met elastische torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Met zachte BiTorsion zone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F098269
EAN 4013288182463
UBB 500643344491
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056685001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.