text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 84 Combikling, 4 x 4 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81819.040.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Model 84
Type Hex Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81819.040.001
EAN 4013288000569
UBB 203120157029
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002940001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.