text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 83 Combikling, PH 1 x PZ 1 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81813.001.001
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81813.001.001
EAN 4013288000521
UBB 203120156864
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002930001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.