text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 82 Combikling, PH 3 x 1.2 x 7 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81812.003.007
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002926001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.