text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 82 Combikling, PH 2 x 1 x 6 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81812.002.006
Aandraaivoorziening Kruis
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002923001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.