text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Wera 817 VDE handhouder, 9 x 98 mm


Hoogwaardige VDE handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen. Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

Cod Articol 81640.039.900
Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 102
Lengte (m) 102
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Ambalat la 1

Specificații

Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 102
Lengte (m) 102
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname Overig
Maat bitopname (mm) 9
Maat machineopname Overig
Dophouder Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 71
HS- en goederencode 82079010
Model 817VDE
Type Blade Holding Handle

Descriere

Hoogwaardige VDE handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen. Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

Numerele articolelor

Cod Articol 81640.039.900
EAN 4013288104359
UBB 500619748741
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05003990001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.