text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 813 R Bits-Handhouder ESD, Niet-Magnetisch, 1/4" x 90 mm


Hoogwaardige bit-handhouder voor elektrostatisch beveiligd werken: De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD-materiaal ligt tussen 106 en 109 Ohm. Zo zijn componenten goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Article number 6J089351
Totale lengte (mm) 90
Lengte (m) 90
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 90
Lengte (m) 90
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname (mm) 6.35
Maat machineopname (mm) 6.35
Dophouder Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 84661038
Model 813 R ESD

Description

Hoogwaardige bit-handhouder voor elektrostatisch beveiligd werken: De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD-materiaal ligt tussen 106 en 109 Ohm. Zo zijn componenten goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Article numbers

Article number 6J089351
EAN 4013288103901
UBB 500643540411
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05051273001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.