text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 811/1 Stubby Bits-Handhouder, magnetisch, 1/4"


Uiterst compacte bit-handhouder met korte kling voor lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 5B146510
Flexibel Nee
Lengte (m) 54
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Lengte (m) 54
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Bit Holding Screwdriver

Omschrijving

Uiterst compacte bit-handhouder met korte kling voor lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 5B146510
EAN 4013288212375
UBB 500711215409
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05008880001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.