text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Bitschroevendraaiers C 6,3 (1/4")


Artikelnummer P0340.186.002
Schachtlengte (mm) 100
Totale lengte (mm) 205
Lengte (m) 205
Snelwisselkop Ja
Aansluitmaat (mm) 6
Dophouder Ja
Merken Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtlengte (mm) 100
Totale lengte (mm) 205
Lengte (m) 205
Snelwisselkop Ja
Aansluitmaat (mm) 6
Dophouder Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 87
HS- en goederencode
Type Universal Bit Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0340.186.002
EAN 7610733019557
UBB 417124983897
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer PB 186.6-100 M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.