text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 81 Combikling, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Objednací číslo 81811.004.006
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6
Bleddikte (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Geen
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode 8207903000
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Popis

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81811.004.006
EAN 4013288000477
UBB 203120156377
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002910001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.