text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 81 Combikling, 0.8 x 5 x 1.2 x 7 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Article number 81811.005.007
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.2
Packed per 1

Specifications

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Geen
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode 8207903000
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Description

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Article numbers

Article number 81811.005.007
EAN 4013288000484
UBB 203120156450
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05002913001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.