Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
5H913369
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
Wera 800/9 C Sleufschroeven Bits, 0.50 x 3 x 44 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Harde bits ter voorkoming van vroegtijdige breuk. Aandrijving: Halfmoon, 4 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5H913369
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
44
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
3
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
44
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Model
800/9 C
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Harde bits ter voorkoming van vroegtijdige breuk. Aandrijving: Halfmoon, 4 mm.
Artikelnummers
Artikelnummer
5H913369
EAN
4013288168290
UBB
500643343246
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05135267001