text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 800/4 Z Sleufschroeven Bits, 0.8 x 4 x 70 mm


Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81431.008.004
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81431.008.004
EAN 4013288011558
UBB 203125073510
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059478001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.