text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 70 mm


Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81431.012.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 16.7
HS- en goederencode 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Description

Taai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81431.012.006
EAN 4013288011626
UBB 203125073775
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059492001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.