text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z bits, 0.5 x 3 x 70 mm


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81431.005.003
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Packed per 1

Specifications

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera

Description

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059466001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.