text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm


Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 5V000140
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 800/1 Z

Description

Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 5V000140
EAN 4013288010957
UBB 500643340275
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05072059001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.